曜日別特売

U-CPサスペンション

U-CPサスペンション - U-CP

安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させた当社オリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を12mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。

用途
上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
スプリングプリロードが無段階に調整できます。
プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
【プリロードリング】シルバー【サブタンク】ゴールド【スプリング】レッド【ボディ】シルバー全幅(mm)約120線径(Φmm)【スプリング】8外径(Φmm)【スプリング】65適合車種ZRX1100/ZRX1207取付長(mm)約365※※エンドアイを伸ばすと16延長可能です。内容量1セット
注意
※製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06563281UTK34003020503LL1410
18,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする