下村電友舎製作所 下村電友舎製作所の 電動工具 下村電友舎製作所の 電動工具 本体 下村電友舎製作所の 研磨(電動) 高性能バフモーター 高性能バフモーター 注文コード 厚さ(mm)30 全長(mm)軸:724 質量(kg)17 高さ(mm)軸芯:155 消費電力(W)540 電源(単相/V)100 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)最大羽布径:240×30×16 モーター極数(P)2 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DB-400F 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06567971 DB-400F ¥208,000 ¥199,800 ¥199,800 ¥219,780 (税込) 47日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具 本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フレキシブル大型グラインダー ヤナセ(柳瀬) 税込¥604,780 ¥549,800 バスケットへ ハイパワーローラーポリッシャー マイト工業株式会社 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ RSE-1250 ポリッシングスポンジ付 京セラ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ストレートポリッシャ ミタチ 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ EBS-10用ラベルケイコク 日東工器 税込¥263 ¥239 バスケットへ ミニサンダーポリッシャー SHINANO(信濃) 税込¥50,578~ ¥45,980~ ミニサンダーポリッシャー SHINANO(信濃) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 超音波研磨機 SF355 SONOTEC 税込¥406,780 ¥369,800 バスケットへ 超音波研磨機 ST360 SONOTEC 税込¥439,780 ¥399,800 バスケットへ ドリル研磨機 TANAKA(田中インポートグループ) 税込¥164,780~ ¥149,800~ ダブルアクションサンダー5インチ REX 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ミニオービルサンダー3インチ REX 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ミニコングRX(Φ2.34軸用) ヤナセ(柳瀬) 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥42,878 ¥38,980 HiKOKI 10.8V ドライバードリル 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ HiKOKI 10.8V チップソーカッタ 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥39,578 ¥35,980 HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥54,978 ¥49,980 レースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機) 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ HiKOKI 10.8V 振動ドライバードリル 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具 本体研磨(電動)グラインダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります ベルトサンダー オービタルサンダー ベベラー ランダムサンダー コーナーサンダー ジスクサンダー ポリシャ グラインダー 刃物研削機 ドリル研削機 電動ヤスリ コンクリートカンナ 研磨装置 シェアする マイページ 最近見た商品