光新産業
有圧換気扇 警報接点付・単相・排気
寸法d(mm)
10
寸法S(mm)
6
電源(単相/V)
100
相数
1P
相対湿度
90%RH未満
塗装色
マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)
-15~50
極数(P)
4
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
ハネ径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63583058
KPN-254-002SHK
4.5
165
370
330
25
¥
72,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583067
KPN-304-005SHK
6
173
420
380
30
¥
82,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300