パール金属
マーブルファン軽 テフロン加工IH対応フライパン
テフロンセレクト+マーブル加工、内面4層塗装。汚れがつきにくい外面セラミック加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
460
サイズ(cm)
20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
全長405×210×90
深さ(mm)
49
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗装、外面:セラミック塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06589960
HC-451
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください