IZUMI
タイヤ溝デジタルデプスゲージ
測定単位(インチ/ミリ)の変更や都度ゼロ位置を合わせられるデプスゲージです。デジタル表示で自動的に電源の切れる省エネ設計。
用途
タイヤ溝の深さを測るツール
測定範囲(mm)
0~25.40
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
コイン電池(SR44/LR44)
本体寸法(mm)
約60×113×15
最小目盛(mm)
0.01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06590660
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください