IZUMI
バッファソリューション(スプレー)
接着式バランスウェイトを貼り付ける際の脱着・洗浄用としてお使い頂けます。その他タイヤ修理及びチューブ修理の前処理にもお使い頂けます。
用途
脱脂・洗浄用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(500cc)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06590705
BSLTN
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください