曜日別特売

エアーかおる べビマム 赤ちゃん用 柔らかい 繊細

エアーかおる べビマム 赤ちゃん用 柔らかい 繊細 - 浅野撚糸エアーかおる べビマム 赤ちゃん用 柔らかい 繊細 - 浅野撚糸エアーかおる べビマム 赤ちゃん用 柔らかい 繊細 - 浅野撚糸エアーかおる べビマム 赤ちゃん用 柔らかい 繊細 - 浅野撚糸エアーかおる べビマム 赤ちゃん用 柔らかい 繊細 - 浅野撚糸エアーかおる べビマム 赤ちゃん用 柔らかい 繊細 - 浅野撚糸エアーかおる べビマム 赤ちゃん用 柔らかい 繊細 - 浅野撚糸エアーかおる べビマム 赤ちゃん用 柔らかい 繊細 - 浅野撚糸

『エアーかおる べビマム』は、細糸でふんわり仕上げた、エアーかおるシリーズ最軽量のタオル製品です。赤ちゃんや敏感肌にも安心して使える、繊細な肌触りにこだわりました。そのやわらかさも、エアーかおるシリーズでNo.1です。かるくて、やわらかくて、まるで空気みたいな、ママのだっこみたいにやさしいタオルができました。軽くて手触りがやさしいタオルが好きな方、敏感肌や赤ちゃんに使用される方、洗濯後乾きやすいタオルをお探しの方におすすめなタオルです。

用途軽くて手触りがやさしいタオルが好きな方、敏感肌や、赤ちゃんに使用される方、洗濯後乾きやすいタオルをお探しの方に。番手ベビマム(おぼろ) 細糸 40番手内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
タイプ
寸法(cm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065884296300060072アイボリーマルチ約34×120
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
065884386300060076さくらぴんくマルチ約34×120
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
065884476300060080そよ風ブルーマルチ約34×120
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
065884566300060073アイボリーバス約60×120
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
065884656300060077さくらぴんくバス約60×120
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
065884816300060081そよ風ブルーバス約60×120
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
065884906300060071アイボリーフェイス約34×85
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
065884996300060075さくらぴんくフェイス約34×85
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
065885086300060079そよ風ブルーフェイス約34×85
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
065885516300060070アイボリーウォッシュ約34×40
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
065885606300060074さくらぴんくウォッシュ約34×40
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
065885696300060078そよ風ブルーウォッシュ約34×40
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする