LEDワークライト(作業灯)角型(IP68/IP69K防水)強化型ステー

LEDワークライト(作業灯)角型(IP68/IP69K防水)強化型ステー - 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯)角型(IP68/IP69K防水)強化型ステー - 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯)角型(IP68/IP69K防水)強化型ステー - 信和自動車工業

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。認証:CE,RoHS Eマーク:ECE R10(電磁両立性)

付属品強化型ステー/SUS304 3.0t×1、ボルトL65mm×1、ゆるみ止めナット(L65mm用)×1、丸ワッシャー(L65ボルトmm用)×1、ボルトL25mm×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャーL25mm用x1形状角型材質(本体)アルミ合金電圧(V)9-32(12/24共用)定格電力(W)3防塵防水性能IP68/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9発光体OSRAM 3W LEDx9電球の種類LED内容量1個
注意
※本製品を使用することで微細なノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください。※ラジコン等を近くで使用する際は、動作確認をお願い致します。※作業灯側の端子と電源側の端子を接触させて全品照射テストを行っております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0659049581JGSW091
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする