信和自動車工業
廃プラ歯止め(小型)
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー PPCP樹脂製
モノタロウ
¥
899
~
税込
¥
989
~
(17)
材質
廃プラスティック
幅(mm)
93
高さ(mm)
115
奥行(mm)
195
適合品番
78881BKS
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06590477
788S532Y
黄
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
06590486
788S304
黒
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください