ハウスホールドジャパン ハウスホールドジャパンの 店舗什器・備品 ハウスホールドジャパンの 袋・ラッピング用品 ハウスホールドジャパンの レジ袋 レジ袋ひも付き M レジ袋ひも付き M 注文コード 06581621 注文コード 06581621 注文コード 06581621 注文コード 06581621 吊るして収納できるので、省スペース収納、片手で1枚1枚取り出せます。 サイズごとに、ひも、パッケージの色を変えているので、サイズがわかりやすい! 用途耐冷温度 -30度 材質ポリエチレン 幅(mm)255 厚さ(mm)0.013 色ホワイト サイズM 高さ(mm)480 マチ(mm)135 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TN40 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06581621 TN40 オープン ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください レジ袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 巾着ポリ手提 かすみ草 L cotta 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ レジバッグ 乳白 cotta 税込¥494~ ¥449~ レジバッグ 半透明 cotta 税込¥494~ ¥449~ cotta ポリ手提ガーデン 大 cotta 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ cotta ポリ手提ガーデン MS cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋 TRUSCO 税込¥627 ¥570 バスケットへ イージーバッグランチ 白 S cotta 税込¥659 ¥599 バスケットへ ポリレジ袋(関東向け) cotta 税込¥516~ ¥469~ イージーバッグランチ 白 M cotta 税込¥857 ¥779 バスケットへ バランスパックネオ手提げ S/30号 オルディ 税込¥219 ¥199 バスケットへ 巾着ポリ手提 かすみ草 M cotta 税込¥6,708 ¥6,098 バスケットへ イージーバッグランチ 白 SS cotta 税込¥648 ¥589 バスケットへ 破れにくい手提げ袋 オルディ 税込¥153~ ¥139~ 角底ポリ手提げ袋 白 LL cotta 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ cotta ポリ手提ガーデン 小 cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ プラスプラスネオ手提げひも付 LL/45号 乳白 オルディ 税込¥934 ¥849 バスケットへ 消臭袋20L ハウスホールドジャパン 税込¥219 ¥199 バスケットへ cotta ポリ手提ガーデン 中 cotta 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ プラスプラスネオ手提げひも付 L/40号 乳白 オルディ 税込¥714 ¥649 バスケットへ プラスプラスネオ手提げひも付 S/30号 乳白 オルディ 税込¥362 ¥329 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品レジ袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります レジ袋 透明袋/OPP袋 紙袋 不織布袋 箱/ギフトボックス 包装紙 陳列用包装 ラッピングリボン/タイ ギフトシール/メッセージカード ギフトバック 名入れ/オーダー ラッピング用品 シェアする マイページ 最近見た商品