SUGICO(スギコ)
セラミック加工 アルミホテルパン
セラミック加工のアルミホテルパンです。食材が付着しにくくなり、お手入れが楽になります。
セラミックの遠赤外線効果でふっくら料理が仕上がります。
サイズ
1/1
材質
A3003
外寸(mm)
530×325×H25
耐熱温度(℃)
400
表面
セラミック加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06581989
SH-1911ACR
400
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください