ジーンズハンガー 2本組 カラフル
厚手のボトムも超速乾!広げて干せる!ジーンズハンガージーンズなどの乾きにくい洗濯物には中の空気の通りを良くして乾燥!陽の当たる面積が増えて早く乾かすことができます。形崩れをしたくないジャケットや厚手のセーターの洗濯に!使わない時にはコンパクトに収納できて便利です。
材質ポリプロピレン、鉄、鋼
色カラフル
質量(g)140
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×281×136
内容量1個
厚手のボトムも超速乾!広げて干せる!ジーンズハンガージーンズなどの乾きにくい洗濯物には中の空気の通りを良くして乾燥!陽の当たる面積が増えて早く乾かすことができます。形崩れをしたくないジャケットや厚手のセーターの洗濯に!使わない時にはコンパクトに収納できて便利です。