スリム水切りバスケット ブルー

スリム水切りバスケット ブルー 平和工業

持ち手付きで移動も楽々。・排水スパウトは回転して好きな角度に調整できます。・お皿を立て掛けやすいリブ構造・サイドに掛けて使える箸立て付き

材質本体:ポリプロピレン 排水スパウト受け:ゴム 滑り止め・持ち手:ポリエチレン 幅(mm)360 ブルー 高さ(mm)130 奥行(mm)240 段数1 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06581876 -
オープン
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする