マキタ
12口充電器BCC02
仕様
【同時バッテリ充電】4台
質量(kg)
6.8
消費電力(W)
350
口数
【充電】12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06589829
A-78352
¥
95,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください