マキタ
8口充電器BCC01
仕様
【同時バッテリ充電】4台
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
350
口数
【充電】8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06589820
A-78346
¥
94,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください