ノートPC ケース と dynabook R7 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット

ノートPC ケース と dynabook R7 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートPC ケース と dynabook R7 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートPC ケース と dynabook R7 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートPC ケース と dynabook R7 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートPC ケース と dynabook R7 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートPC ケース と dynabook R7 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートPC ケース と dynabook R7 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー ノートPC ケース と dynabook R7 2024年版 14インチ 液晶保護フィルム 2点セット メディアフューチャー

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
PCケース特徴
・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。
・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。
・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。
・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。
・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。
液晶保護フィルム特徴
ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

仕様●フィルムサイズ:14インチ 解像度(1920×1200)●フィルム特性:反射防止 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種dynabook R7 2024年版 質量(g)バッグ:約245 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約380×265×25 素材バッグ:ポリエステル(防水) 対応インチサイズ14インチ 特性耐衝撃、防水、撥水 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約340×235 内容量1セット
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。
※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
mat-13g-t14-K0001639428 06585288
mat-13g-t14-K0001639428 06585288
06585288 mat-13g-t14-K0001639428 グレー
オープン
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
mat-13n-t14-K0001639428 06585297
mat-13n-t14-K0001639428 06585297
06585297 mat-13n-t14-K0001639428 ネイビー
オープン
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
mat-13b-t14-K0001639428 06585306
mat-13b-t14-K0001639428 06585306
06585306 mat-13b-t14-K0001639428 ブラック
オープン
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする