グルー液体のり・シワなくキレイに貼るタイプ

グルー液体のり・シワなくキレイに貼るタイプ - コクヨグルー液体のり・シワなくキレイに貼るタイプ - コクヨグルー液体のり・シワなくキレイに貼るタイプ - コクヨグルー液体のり・シワなくキレイに貼るタイプ - コクヨグルー液体のり・シワなくキレイに貼るタイプ - コクヨグルー液体のり・シワなくキレイに貼るタイプ - コクヨグルー液体のり・シワなくキレイに貼るタイプ - コクヨ
(1件のレビュー)

四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のり。はみ出しにくく、手や周りが汚れにくい。
「シワなくキレイに貼れるのり」で仕上がりキレイに接着できます。
本体1本分のつけ替え用ボトルもラインアップ。使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。
スポンジヘッドはカドの塗りやすさだけでなく、のりの塗布量・塗り心地・先端の視認性にもこだわりました。
握りやすく均一に力をかけやすいボトル形状で、のりの出すぎを防ぎます。
キャップは四角形状で転がりにくく、本体と

適合リフィル:タ-G821-1P容量(mL)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×86繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06609971タ-GM821-1P
220
219
241(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 液体のりではないといけない貼り付け用に

通常使用はスティックのりなのですが、講習申し込みなどの証明写真は液体のりでないと剥がれてしまうので、こちらのスポンジが四角いという所に期待して購入しました。
うん、塗り面が四角くて良いですよ。ただ、ちょっとお高いかなー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする