板目表紙 A5 穴開きタイプ 20組40枚
つづりひもでとじる書類に便利な2穴の表紙タイプ。
用途書類の折れ防止や保管書類用の表紙として使用されます。
その他【穴位置】短辺側
セット内容1包20組40枚入:折り筋付20枚・折り筋なし20枚
材質古紙パルプ配合率70% 500(g/m2)
厚さ(mm)0.7
寸法(mm)217×153
色白
サイズA5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 060
内容量1包(40枚)
つづりひもでとじる書類に便利な2穴の表紙タイプ。