USB Type-C コンセント 充電器 PD 35W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用

USB Type-C コンセント 充電器 PD 35W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 35W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 35W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 35W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 35W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 35W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 35W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 35W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 - エレコム

MacBook AirもiPhoneもこれ1つで充電可能!USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載のAC充電器です。MacBook Airに同梱の電源アダプターと比較し50%以上コンパクトに。USB Power Delivery 35Wで充電でき、モバイルノートパソコンなどの高速充電にも便利です。

質量(g)約71使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 35WおよびPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大27.5Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約45.5×34.4×29.8定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V、USB Type-C2ポート:5V定格入力電流(A)1.2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力35・PPS最大出力30・2ポート同時接続時:合計最大出力27.5・USB Type-C1ポート最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力7.5プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2.3A、20V時1.75A、PPS出力5~11V時3A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V時1.5A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06612737MPA-ACCP9335BKブラック
5,010
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
06612746MPA-ACCP9335WHホワイト
5,010
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする