曜日別特売

コンドル ホコリガードミニワイパーN高所用

コンドル ホコリガードミニワイパーN高所用 - CONDOR(山崎産業)コンドル ホコリガードミニワイパーN高所用 - CONDOR(山崎産業)コンドル ホコリガードミニワイパーN高所用 - CONDOR(山崎産業)コンドル ホコリガードミニワイパーN高所用 - CONDOR(山崎産業)コンドル ホコリガードミニワイパーN高所用 - CONDOR(山崎産業)コンドル ホコリガードミニワイパーN高所用 - CONDOR(山崎産業)コンドル ホコリガードミニワイパーN高所用 - CONDOR(山崎産業)コンドル ホコリガードミニワイパーN高所用 - CONDOR(山崎産業)

導電性繊維配合なので、ホコリと同時に静電気を除去し、ホコリの再付着を軽減します。
高所(エアコン上・棚上・照明上など)のお掃除に最適。
洗って繰り返し使えるので経済的です。

用途高所(エアコン上・棚上・照明上など)のお掃除に繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(g)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06654387-1本本体110×80×630~890100ハンドル(グリップ):ポリエチレン・ポリプロピレン、ハンドル(パイプ):アルミニウム合金、ヘッド:ポリプロピレン、柄入れ:ナイロン、モップ糸:ポリエステル・導電性繊維
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
06654396-1個スペア110×80×22026モップ糸:ポリエステル・導電性繊維
700
629
692(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする