曜日別特売

バスボンくん ホコリガードポンポン ストラップ付

バスボンくん ホコリガードポンポン ストラップ付 - CONDOR(山崎産業)バスボンくん ホコリガードポンポン ストラップ付 - CONDOR(山崎産業)バスボンくん ホコリガードポンポン ストラップ付 - CONDOR(山崎産業)バスボンくん ホコリガードポンポン ストラップ付 - CONDOR(山崎産業)バスボンくん ホコリガードポンポン ストラップ付 - CONDOR(山崎産業)バスボンくん ホコリガードポンポン ストラップ付 - CONDOR(山崎産業)バスボンくん ホコリガードポンポン ストラップ付 - CONDOR(山崎産業)バスボンくん ホコリガードポンポン ストラップ付 - CONDOR(山崎産業)

導電性繊維配合なので、ホコリと同時に静電気を除去し、ホコリの再付着を軽減します。
パソコンやデスク周りのお掃除に最適。
ストラップ付属でバッグなどにつけて持ち運べるので、気になったときにすぐにお掃除できます。

用途パソコンやデスク周り、自動車のダッシュボードの清掃に材質毛:ポリプロピレン(抗菌加工)・導電性繊維質量(g)13寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×60×60(ストラップ全長:64)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06654405-
700
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする