曜日別特売

コンドル エアコンすっきりワイパー

コンドル エアコンすっきりワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル エアコンすっきりワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル エアコンすっきりワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル エアコンすっきりワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル エアコンすっきりワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル エアコンすっきりワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル エアコンすっきりワイパー - CONDOR(山崎産業)コンドル エアコンすっきりワイパー - CONDOR(山崎産業)

ヘッドは薄型の二股形状なので狭いスキマに入りやすく、挟んでお掃除できます。
全長37cmの長い柄がエアコンの送風口にらくらく届きます。
モップはマイクロファイバーなので水だけでホコリやカビ汚れをかき取ります。
柔らかいモップなのでエアコンフィルターも優しくお掃除できます。

用途エアコンの送風口、フィルターの清掃繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
材質
質量(g)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06654597-1本本体ハンドル:ポリプロピレン、ヘッド:ポリプロピレン、モップ:ポリエステル、ナイロン3240×18×370
800
799
879(税込)
4日以内出荷
06654606-1個スペアモップ:ポリエステル、ナイロン840×10×160
500
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2024エアコンすっきりワイパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする