ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内後方排気型)
ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内後方排気型)
用途プロパン用
色シャイニーシルバー
ガスの種類プロパン用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×240×600
リモコン別売り
設置形態PS扉内後方排気型
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
ガスふろ給湯器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06657108 | RUF-EP2401AB(B)/LP | 18331148 | RUF-EP240EAB/LP |
![]() |
ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内後方排気型) | リンナイ | 1台 | ¥249,800 税込¥274,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
06657187 | RUF-EP2401SAB(B)/LP | 18331507 | RUF-EP240ESAB/LP |
![]() |
ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内後方排気型) | リンナイ | 1台 | ¥229,800 税込¥252,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
06657230 | RUF-EP1611AB(B)/LP | 18331105 | RUF-EP161EAB/LP |
![]() |
ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内後方排気型) | リンナイ | 1台 | ¥219,800 税込¥241,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
06657248 | RUF-EP2001AB(B)/LP | 18331130 | RUF-EP200EAB/LP |
![]() |
ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内後方排気型) | リンナイ | 1台 | ¥239,800 税込¥263,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
06657291 | RUF-EP1611SAB(B)/LP | 18331471 | RUF-EP161ESAB/LP |
![]() |
ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内後方排気型) | リンナイ | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
06657309 | RUF-EP2001SAB(B)/LP | 18331489 | RUF-EP200ESAB/LP |
![]() |
ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(PS扉内後方排気型) | リンナイ | 1台 | ¥219,800 税込¥241,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |