KOKUラウンド深皿 大

KOKUラウンド深皿 大 - 小久保工業所KOKUラウンド深皿 大 - 小久保工業所KOKUラウンド深皿 大 - 小久保工業所KOKUラウンド深皿 大 - 小久保工業所KOKUラウンド深皿 大 - 小久保工業所KOKUラウンド深皿 大 - 小久保工業所KOKUラウンド深皿 大 - 小久保工業所KOKUラウンド深皿 大 - 小久保工業所
形状丸皿材質ポリプロピレン(BPAフリー)食器洗浄機電子レンジ直径(Φmm)18高さ(mm)5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面06663180-185マゼンタピンク
400
319
351(税込)
8日以内出荷
返品不可
正面06663189-185マスタードイエロー
400
319
351(税込)
8日以内出荷
返品不可
正面06663198-185スチールグレー
400
319
351(税込)
8日以内出荷
返品不可
正面06663207-185アイアンブルー
400
319
351(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする