小久保工業所
KOKUラウンド平皿 小
材質
ポリプロピレン(BPAフリー)
形状
丸皿
直径(Φmm)
17.5
高さ(mm)
2
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06663295
-
マスタードイエロー
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06663311
-
マゼンタピンク
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06663320
-
スチールグレー
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06663329
-
アイアンブルー
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください