小久保工業所
KOKUラウンド深皿 小
形状
丸皿
材質
ポリプロピレン(BPAフリー)
食器洗浄機
○
電子レンジ
○
直径(Φmm)
14
高さ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06663259
-
14
5
マゼンタピンク
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06663268
-
14
5
マスタードイエロー
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06663277
-
14
5
スチールグレー
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06663286
-
14
5
アイアンブルー
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください