セルタン
極厚クッション Sweets カバーリング
低反発仕様のカバーリングタイプクッション
カバーの取り外しも簡単。
17cmと厚みがあるので、長い時間座っていても足がしびれにくい。
低反発とチップウレタンの二層構造でゆったりと沈み体にフィット。
材質
【中材】ウレタン【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
2
形
四角
幅(cm)
48
包装
梱包:140サイズ
厚さ(cm)
17
特性
カバーリング
奥行き(cm)
48
内容量
1台
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※火気に近づけないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06671160
A366t-560BE
ダリアンベージュ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06671169
A366t-561BR
ダリアンブラウン
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06671178
A366t-562GRN
ダリアングリーン
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06671187
A366t-563RED
ダリアンレッド
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06671196
A366t-564BK
ダリアンブラック
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06671205
A366t-605LBL
ライトブルー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06671221
A366t-606GRY
デニム調アッシュグレー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません