セルタン
シナぷしゅ クッション
「シナぷしゅ」より”ぷしゅぷしゅ”が食パンのクッションになって登場!
柔らかくも弾力のある座り心地。
起毛調の生地はふわふわとした触り心地。
安心の日本製。
材質
【中材】チップウレタン、低反発ウレタン【生地】ポリエステル100%
質量(g)
400
幅(cm)
37
厚さ(cm)
7
奥行き(cm)
38
内容量
1台
注意
※使用される際は、お子さまから目を離さないようにしてください。
※上に乗って飛んだり跳ねたり、または踏台等として使用しますと、転倒し、怪我の原因になりますので絶対にしないでください。
※クッションの用途以外での使用はしないでください。例)ボールとして投げる
※お子さまがカバーを口に入れると、カバーの毛綿が口に入り誤飲の原因になりますのでご注意ださい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06671135
A338-synapusyu
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません