極厚クッション Sweets カバーリング

極厚クッション Sweets カバーリング - セルタン極厚クッション Sweets カバーリング - セルタン極厚クッション Sweets カバーリング - セルタン極厚クッション Sweets カバーリング - セルタン極厚クッション Sweets カバーリング - セルタン極厚クッション Sweets カバーリング - セルタン極厚クッション Sweets カバーリング - セルタン極厚クッション Sweets カバーリング - セルタン

低反発仕様のカバーリングタイプクッション
カバーの取り外しも簡単。
16cmと厚みがあるので、長い時間座っていても足がしびれにくい。
低反発とチップウレタンの二層構造でゆったりと沈み体にフィット。

材質【中材】ウレタン【生地】ポリエステル100%幅(cm)48包装梱包:140サイズ特性カバーリング奥行き(cm)48内容量1台
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※火気に近づけないでください。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
厚さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06671230A366t-612DBL2デニム調インディゴブルー四角17
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06671239A367t-560BE1.5ダリアンベージュ丸型16
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06671248A367t-561BR1.5ダリアンブラウン丸型16
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06671257A367t-562GRN1.5ダリアングリーン丸型16
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06671266A367t-563RED1.5ダリアンレッド丸型16
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06671275A367t-564BK1.5ダリアンブラック丸型16
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06671291A367t-605LBL1.5ライトブルー丸型16
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06671300A367t-606GRY1.5デニム調アッシュグレー丸型16
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06671309A367t-612DBL1.5デニム調インディゴブルー丸型16
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする