三脚 スマホスタンド マグネット 床置き 最大570mm 縦180度 横360度調節可 軽量 コンパクト

三脚 スマホスタンド マグネット 床置き 最大570mm 縦180度 横360度調節可 軽量 コンパクト - エレコム三脚 スマホスタンド マグネット 床置き 最大570mm 縦180度 横360度調節可 軽量 コンパクト - エレコム三脚 スマホスタンド マグネット 床置き 最大570mm 縦180度 横360度調節可 軽量 コンパクト - エレコム三脚 スマホスタンド マグネット 床置き 最大570mm 縦180度 横360度調節可 軽量 コンパクト - エレコム三脚 スマホスタンド マグネット 床置き 最大570mm 縦180度 横360度調節可 軽量 コンパクト - エレコム三脚 スマホスタンド マグネット 床置き 最大570mm 縦180度 横360度調節可 軽量 コンパクト - エレコム三脚 スマホスタンド マグネット 床置き 最大570mm 縦180度 横360度調節可 軽量 コンパクト - エレコム

マグネットで簡単に着脱可能!床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。

セット内容三脚本体、メタルプレート(両面テープ付き)材質三脚本体:ABS・アルミニウム・シリコン、マグネットホルダー:ABS・アルミニウム・磁石、メタルプレート:鉄ブラック質量(g)三脚本体:約277、メタルプレート:約3耐荷重(g)約280収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×30×245※突起部除く内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06678555P-STMFBK
8,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする