防水 トートバッグ 手提げ 肩掛け 2WAY バッグ 自立式 23L マグネット付き ロールトップタイプ A4

防水 トートバッグ 手提げ 肩掛け 2WAY バッグ 自立式 23L マグネット付き ロールトップタイプ A4 エレコム 防水 トートバッグ 手提げ 肩掛け 2WAY バッグ 自立式 23L マグネット付き ロールトップタイプ A4 エレコム 防水 トートバッグ 手提げ 肩掛け 2WAY バッグ 自立式 23L マグネット付き ロールトップタイプ A4 エレコム 防水 トートバッグ 手提げ 肩掛け 2WAY バッグ 自立式 23L マグネット付き ロールトップタイプ A4 エレコム 防水 トートバッグ 手提げ 肩掛け 2WAY バッグ 自立式 23L マグネット付き ロールトップタイプ A4 エレコム 防水 トートバッグ 手提げ 肩掛け 2WAY バッグ 自立式 23L マグネット付き ロールトップタイプ A4 エレコム 防水 トートバッグ 手提げ 肩掛け 2WAY バッグ 自立式 23L マグネット付き ロールトップタイプ A4 エレコム 防水 トートバッグ 手提げ 肩掛け 2WAY バッグ 自立式 23L マグネット付き ロールトップタイプ A4 エレコム

雨などの水滴から荷物を守る!耐水性に優れる樹脂コーティング生地を採用した防水トートバッグです。開け口部分はマグネットでピッタリ閉じて丸めることで、バッグ内部をしっかり守る密閉構造になっています。

材質500D PVC ターポリン生地、290T ナイロンタフタ生地 ブラック 質量(g)約1010 容量(L)約23 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×190×340(※ハンドル・ショルダーベルト部含まず) ポケット【前面】マグネットポケット×1、【気室内】オープンポケット(メッシュ)×3、ファスナーポケット×1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06678580 BM-TBWP01BK
9,060
5,898
6,488 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする