オフィスチェア(ヘッドレスト付き)
ヘッドレストと折り畳める肘掛けが便利なメッシュチェア
背もたれは柔軟に動く特殊素材で体にフィットし、背中や腰の疲労を軽減
座面は厚手のウレタンクッションを採用し、長時間のPC作業に最適
肘掛けは弾力性のあるナイロン製で、圧迫感なくフィットする使い心地
付属品六角レンチ
材質背もたれ:メッシュ、肘掛け:ナイロン、座面:ウレタンフォーム/ファブリック
質量(kg)11.5
色ブラック
機能可動肘/上下昇降機能/センターロッキング/ランバーサポート
座面高さ(mm)440~535
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×660×1145~1300
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,170 / 税込 ¥ 1,287 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,170 / 税込 ¥ 4,587 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 6,170 / 税込 ¥ 6,787 |
離島 | 数量1につき | ¥ 6,170 / 税込 ¥ 6,787 |