正月装飾 お正月テーブルクロス

正月装飾 お正月テーブルクロス ストア・エキスプレス

ディスプレイテーブルに敷いてお正月らしい演出を。防水加工タイプだからサッと拭くだけ、お手入れ簡単!

用途【特記事項】片面仕様 耐熱温度:60℃ 裏面すべり止め加工 材質塩化ビニル 種類テーブルクロス 寸法(cm)130×170 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06698146 7550-1311
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする