曜日別特売

ラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地

ラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地 - G-STARSラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地 - G-STARSラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地 - G-STARSラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地 - G-STARSラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地 - G-STARSラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー のびのび生地 - G-STARS

『ラックラック 空飛ぶストレッチニットスニーカー』は、軽い、曲がる、弾むという3つのポイントを実現したスニーカーです。衝撃の軽さとフィット感で人気の「ラックラック」シリーズのスニーカーです。靴を履くことのストレスを減らし、素足でいるよりむしろ履いているほうがラクに感じるほどの快適さです。のびのび足にお悩みのある方も楽に履ける、やわらかなストレッチニット素材を採用しています。とにかく軽くて、足指までしっかり使ってぐんぐん歩けます。通気性が良く丸洗いOKなのも魅力的です。

用途日常生活での歩行時に。「足が痛い」「つまづきやすい」「すぐ疲れる」「スリムを目指しても、なかなか結果につながらない」などのお悩みがある方に。ヒール(cm)【前部】1.5【実質】2.5足囲4E相当内容量1足
注意
※本商品の撥水効果はご使用や経時に伴い低下しますことをご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06692738GS-0351ブラック22
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692747GS-0351ブラック22.5
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692756GS-0351ブラック23
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692765GS-0351ブラック23.5
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692781GS-0351ブラック24
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692790GS-0351ブラック24.5
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692799GS-0351グレー22
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692808GS-0351グレー22.5
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
06692817GS-0351グレー23
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692826GS-0351グレー23.5
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692835GS-0351グレー24
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692851GS-0351グレー24.5
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
06692860GS-0351ピンク22
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692869GS-0351ピンク22.5
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692878GS-0351ピンク23
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692887GS-0351ピンク23.5
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692896GS-0351ピンク24
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
06692905GS-0351ピンク24.5
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする