カッターナイフ(オートロック)シルバー

カッターナイフ(オートロック)シルバー PROMOTE

カッターナイフ(オートロック)シルバーは、紙や梱包のカットなどに最適なカッターナイフです。オートロック式、スリムタイプ、便利なクリップ式です。

用途紙や梱包のカットなどに。 全長(mm)130 規格S型 適合替刃NO.7000S 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06901426 NO.7144-2S
オープン
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする