折りたたみ簡易トイレ 処理袋1ロール(12枚) 非常用 トイレセット

折りたたみ簡易トイレ 処理袋1ロール(12枚) 非常用 トイレセット - マリン商事折りたたみ簡易トイレ 処理袋1ロール(12枚) 非常用 トイレセット - マリン商事折りたたみ簡易トイレ 処理袋1ロール(12枚) 非常用 トイレセット - マリン商事折りたたみ簡易トイレ 処理袋1ロール(12枚) 非常用 トイレセット - マリン商事折りたたみ簡易トイレ 処理袋1ロール(12枚) 非常用 トイレセット - マリン商事折りたたみ簡易トイレ 処理袋1ロール(12枚) 非常用 トイレセット - マリン商事折りたたみ簡易トイレ 処理袋1ロール(12枚) 非常用 トイレセット - マリン商事折りたたみ簡易トイレ 処理袋1ロール(12枚) 非常用 トイレセット - マリン商事

折りたためる防災トイレ
水洗いOK!いつでも清潔。折りたたんでコンパクト。工具不要!誰でも簡単組立。ゆったりサイズでどなたでも快適。1台5役!トイレ以外の用途でも使用可能(踏み台/イス/コンテナ/ゴミ箱)

用途災害時やアウトドアなどに。車載用としても。マリン商事 簡易トイレ 災害用トイレ 非常用トイレ 仮設トイレ 踏み台 ゴミ箱 折り畳み 頑丈 コンパクト付属品処理袋(1ロール/12枚分)材質ポリプロピレン質量(kg)1.4耐荷重(kg)100本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)収納時:29×33.5×11.5、使用時:29×33.5×30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06914166SE-40099
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする