エアーインパクトレンチ 1/2

エアーインパクトレンチ 1/2 PROMOTE

エアーインパクトレンチ 1/2は、軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業に最適なインパクトレンチです。高い締付け能力が得ることが可能、本体は耐久性に優れています。自動車のエンジンや足まわりの分解・組立作業などで活躍します。

用途自動車のエンジンや足まわりの分解・組立作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大締付トルク(N・m)340 能力ボルト径M16 ソケット差込角(mm)12.7 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06901085 AT-5040
オープン
9,498
10,448 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする