AHD対応デジタルレコーダー(16入力、6TB)
スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。
音声記録が可能。
ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。
USBバックアップ機能。
スケジュール録画。
動体検知、異常検知、ビデオロス検知。
アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様【ネットワークドライブ】NFS,SMB/CIFS※最大8TBまで。最大1基まで。【ライブ表示分割】1, 4, 9, 12, 16, 20, 1+5, 1+7, 1+9, 1+12, 1+16,1+1+12, 2+8, 2+17, 4+9ch【再生最大帯域】 8MP: 144fps、5MP: 240fps、4MP: 320fps、1080P: 480fps【再生表示分割最大】16ch【対象CH】CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):アナログカメラ入力【最大入力帯域幅】IPカメラ入力 :192Mbps【録画 最大ビットレート】(メイン/サブ)録画解像度が8MP&5MP&4MPの場合:8Mbps/512kbps,録画解像度が720Pの場合:6Mbps/512kbps,録画解像度が704×480(704×576)の場合:2Mbps/512kbps
付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード
消費電力(W)標準HDD、USB接続無し:最大36
電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)
本体質量(kg)標準HDD:約3(HDD含む)
入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5
機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応
最大解像度【アナログカメラ入力】8MP、【録画(カメラ入力解像度/録画最大解像度)】8MP/3840×2160, 5MP/2560×1944, 4MP/2560×1440,2MP/1920×1080, 720P/1280×720, NTSC/704×480, PAL/704×576
HDD6TBに変更、最大搭載可能数:2基
解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子
動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)
モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生
インターフェイス【ネットワークインターフェイス】外部用:1系統, RJ45 100/1000 Base-T、内部用:1系統, RJ45 100/1000 Base-T【シリアルインターフェイス】1系統 RS-485 インターフェイス, ハーフデュープレックス
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能)
接続台数【アナログカメラ入力】可能:16ch【IPカメラ入力】8ch (最大24ch)
フレームレートカメラ入力解像度/録画最大FPS:8MP/10FPS, 5MP/15FPS, 4MP/20FP, 2MP/30FPS,720P/30FPS, NTSC/30FPS, PAL/25FPS、ライブ表示 最大:8MP 10FPS,5MP 15FPS,4MP 20FPS,1080P 30FPS,720P 30FPS,960H 30FPS
アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」
アラーム外部:【入力/出力】16/1(ワイヤゲージ 28~16AWG 0.5~1.5mm2)
ビデオ仕様H.265/H.264
オーディオ入力16ch、RCA(10kΩ@1kHz、1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します
オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
USB【端子仕様】Front panel:1×USB 2.0、Rear panel:1×USB 3.0
内容量1台
注意
※ IPカメラ入力を使用する場合はXVRモードでの動作が必要です。IPカメラ入力を最大台数で使用する場合、アナログカメラ入力はご使用いただけません。※アナログカメラの8MPの映像再生のある場合またはIP-CHの登録がある場合は最大4chまで。
※”DVRモード”或いは”XVRモードでIP-CHの登録がない場合”は同時最大16CH制限。 ”XVRモードでIP-CHの登録がある場合”は同時最大4CH制限。
※TKV-4/HDD【0~10TB】*1+NAS【0~8TB】*1:最大18TB、TKV-8,TKV-16/HDD【0~10TB】*2+NAS【0~8TB】*1:最大28TB。 RAID構成は不可です。
※1基当たりの最大HDD容量は10TBまでとなります。
※ インターネットを介したP2Pサービスのご利用には正しいDNS設定が必要です。