AHD対応デジタルレコーダー(4入力、4TB)

AHD対応デジタルレコーダー(4入力、4TB) ビデオセンシング

スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。
音声記録が可能。
ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。
USBバックアップ機能。
スケジュール録画。
動体検知、異常検知、ビデオロス検知。
アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。

仕様【ネットワークドライブ】NFS,SMB/CIFS※最大8TBまで。最大1基まで。【ライブ表示分割】1, 4, 1+5ch【再生最大帯域】 8MP: 28fps (同時最大4CH制限)、5MP: 48fps (同時最大4CH制限)、4MP: 60fps (同時最大4CH制限)、1080P:120fps (同時最大4CH制限)【再生表示分割最大】4ch【対象CH】CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):アナログカメラ入力【最大入力帯域幅】IPカメラ入力 :36Mbps【録画 最大ビットレート】(メイン/サブ)録画解像度が8MP|5MP|4MP|720Pの場合:6Mbps/512kbps,録画解像度が704×480(704×576)の場合:2Mbps/512kbps 付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス 消費電力(W)標準HDD、USB接続無し:最大19 電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg)標準HDD:約1.7(HDD含む) 入力方式【ビデオ】BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式、TVI方式、NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×220 機能P2P機能:QRコードを使用したP2P接続へ対応 最大解像度【アナログカメラ入力】8MP HDD4TBに変更、最大搭載可能数:1基 解像度HDMI/VGA 出力(OSD表示有):4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ):(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子 動作温湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) モード【プレイモード】1画面表示と分割画面表示で同じ:倍速(順・逆): x2, x4, x8, x16、スロー(順のみ): x1/2, x1/4, x1/8, x1/16順x1再生 インターフェイス【ネットワークインターフェイス】1系統, RJ45 10/100 Base-T【シリアルインターフェイス】1系統 RS-485 インターフェイス, ハーフデュープレックス RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ動画及び画像のUSBメモリを用いたバックアップが可能(128GBまでのFAT32フォーマットUSBメモリが使用可能) 接続台数【アナログカメラ入力】可能:4ch【IPカメラ入力】2ch (最大6ch) フレームレートカメラ入力解像度/録画最大FPS:8MP/7FPS, 5MP/12FPS, 4MP/15FPS, 2MP/30FPS,720P/30FPS, NTSC/30FPS, PAL/25FPS、ライブ表示 最大:8MP 7FPS,5MP 12FPS,4MP 15FPS,1080P PAL 25FPS,1080P NTSC 30FPS,720P 30FPS,960H 30FPS アプリケーション専用スマートフォンアプリ:iOS, Android 対応 「RXCamView」 アラーム外部:【入力/出力】4/1(ワイヤゲージ 28~16AWG 0.5~1.5mm2) ビデオ仕様H.265/H.264 オーディオ入力4ch、RCA(10kΩ@1kHz、1.0Vppmax) オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です) USB【端子仕様】Front panel:1×USB 2.0、Rear panel:1×USB 2.0 内容量1台
注意
※ IPカメラ入力を使用する場合はXVRモードでの動作が必要です。IPカメラ入力を最大台数で使用する場合、アナログカメラ入力はご使用いただけません。
※アナログカメラの8MPの映像再生のある場合またはIP-CHの登録がある場合は最大4chまで。
※”DVRモード”或いは”XVRモードでIP-CHの登録がない場合”は同時最大16CH制限。 ”XVRモードでIP-CHの登録がある場合”は同時最大4CH制限。
※TKV-4/HDD【0~10TB】*1+NAS【0~8TB】*1:最大18TB、TKV-8,TKV-16/HDD【0~10TB】*2+NAS【0~8TB】*1:最大28TB。 RAID構成は不可です。
※1基当たりの最大HDD容量は10TBまでとなります。
※ インターネットを介したP2Pサービスのご利用には正しいDNS設定が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06700395 TKV-4(4TB)
オープン
259,800
285,780 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする