KIJIMA(キジマ)
バルブ 12V10W 217-6001
メーカー名:キジマ
メーカー品番:217-6001
色[カラー]:クリア
仕様:G14シングル
内容量[数量]:2コ
消費電力/明るさ[ワット]:10
電圧[ボルト]:12
仕様
G14シングル
色
クリア
電圧(V)
12
消費電力(W)
10
内容
2コ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06918540
217-6001
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください