タイダウンベルト カムバックル 25X 303-0142

タイダウンベルト カムバックル 25X 303-0142 - KIJIMA(キジマ)

メーカー名:キジマ
メーカー品番:303-0142
タイダウンベルト
引っ張り強度:フック1200kg、ベルト625kg 25×1800mm ブルー 2本SET

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06921139303-0142
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする