曜日別特売

スナップピン 6mm 5コセット 303-148

スナップピン 6mm 5コセット 303-148 - KIJIMA(キジマ)

メーカー名:キジマ
メーカー品番:303-148
サイズ:6mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:5本SET

材質ステンレス寸法(mm)6内容5本SET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06916345303-148
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする