曜日別特売

クラシックミニウインカー 2コセット 219-5002

クラシックミニウインカー 2コセット 219-5002 - KIJIMA(キジマ)

メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-5002
色[カラー]:メッキ/アンバー
サイズ:Φ39X65mm
材質[素材]:アルミダイキャスト
内容量[数量]:2ケSET

材質アルミダイキャスト寸法(mm)Φ39×65メッキ/アンバー内容2個セット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06915566219-5002
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする