KIJIMA(キジマ)
バルブ ベーツライト用 217-6018
メーカー名:キジマ
メーカー品番:217-6018
内容量[数量]:1コ
消費電力/明るさ[ワット]:35/35
電圧[ボルト]:12
適合
4.5インチ用
電圧(V)
12
消費電力(W)
35/35
内容
1コ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06917368
217-6018
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください