KIJIMA(キジマ)
グリップラバー 127X22.2mm 201-151
メーカー名:キジマ
メーカー品番:201-151
タイプ:トマゼリータイプ
材質[素材]:生ゴム
全長:127
材質
生ゴム
全長(mm)
127
タイプ
トマゼリータイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06916686
201-151
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください