KIJIMA(キジマ)
グリップラバー オーバルディンプル 201-7166
メーカー名:キジマ
メーカー品番:201-7166
色[カラー]:ブラック
全長:116
適合
スズキスクーター特殊サイズ専用
全長(mm)
116
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06918138
201-7166
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください