KIJIMA(キジマ)
グリップラバー ブラック 114mm 201-202
メーカー名:キジマ
メーカー品番:201-202
タイプ:貫通
色[カラー]:ブラック
全長:114
全長(mm)
114
色
ブラック
タイプ
貫通
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06920929
201-202
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください