KIJIMA(キジマ)
グリップラバー ブラック 128mm 201-212
メーカー名:キジマ
メーカー品番:201-212
タイプ:貫通
色[カラー]:ブラック
全長:128
全長(mm)
128
色
ブラック
タイプ
貫通
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06920947
201-212
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください