KIJIMA(キジマ)
グリップラバー DT-1タイプ ブラック 201-492
メーカー名:キジマ
メーカー品番:201-492
タイプ:DT-1
色[カラー]:ブラック
全長:125(117)
全長(mm)
125(117)
色
ブラック
タイプ
DT-1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06920457
201-492
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください