KIJIMA(キジマ)
グリップラバー DT-1タイプ 生ゴム 201-493
メーカー名:キジマ
メーカー品番:201-493
タイプ:DT-1
材質[素材]:生ゴム
全長:125(117)
材質
生ゴム
全長(mm)
125(117)
タイプ
DT-1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06917718
201-493
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください